癒しの間接光 LEDペンダントライト10畳用
調光調色機能付きで、お部屋の用途やシーンに合わせて必要な光を選択できるペンダントライト。器具上面からの光が天井面を柔らかく照らし、お部屋を広く見せます。
- 特記
- LED交換不可、引き掛けシーリング式、間接光、吊り高調節可
- 材質
- 木製ウォールナット色塗装、アクリル乳白(マット)
- 寸法(mm)
- 直径566×高さ188 全長700-1500
- 質量(kg)
- 3.5
- 消費電力(W)
- 35
- スイッチ
- プルスイッチ(上下-下-上-保安灯)
- 方式
- 調色:11段階
- ランプ
- LED35W
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:122.8
- 光色
- 昼光色(6500K)~電球色(2700K)
- 調光方式
- 10段階
- 定格光束(lm)
- 4229
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1台
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ










