曜日別特売
DXL-81380 癒しの間接光 LEDペンダントライト10畳用 DAIKO(大光電機) 80861859

癒しの間接光 LEDペンダントライト10畳用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80861859
品番
DXL-81380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

調光調色機能付きで、お部屋の用途やシーンに合わせて必要な光を選択できるペンダントライト。器具上面からの光が天井面を柔らかく照らし、お部屋を広く見せます。

特記
LED交換不可、引き掛けシーリング式、間接光、吊り高調節可
材質
木製ウォールナット色塗装、アクリル乳白(マット)
寸法(mm)
直径566×高さ188 全長700-1500
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
35
スイッチ
プルスイッチ(上下-下-上-保安灯)
方式
調色:11段階
ランプ
LED35W
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:122.8
光色
昼光色(6500K)~電球色(2700K)
調光方式
10段階
定格光束(lm)
4229
演色性(Ra)
83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする