曜日別特売

ベースルクス40形15W

ベースルクス40形15W - 日動工業

軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!
屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。

仕様
屋内用
質量(kg)
2.2
タイプ
反射笠型
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
14.6/14.6(100V/200V)
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
0.15/0.08(100V/200V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×150×60
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:550、3m:80、5m:30
ビーム角(度)
1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120
使用環境温度(℃)
-20~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.1/132.1(100V/200V)
入力電圧範囲(V)
AC90~240
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
1930
電圧(kV)
サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV
演色性(Ra)
Ra83
内容量
1台
関連資料:(0.12MB)取扱説明書:(1.74MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80862166BSL-R15Y-50K
¥12,100
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする