曜日別特売

My40形3200固定 V形230幅クリーンルーム

My40形3200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形3200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形3200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形3200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形3200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形3200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形3200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形3200固定 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
内容量
1組
全8種類を絞り込む
光色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80859287MY-VC430431/W AHTN固有:165.0 (200V時)器具:3120白色 (4000K)
¥60,900
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80859759MY-VC430431/D AHTN固有:161.9 (200V時)器具:3060昼光色 (6500K)
¥60,900
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860319MY-VC430431/WW AHTN固有:163.4 (200V時)器具:3090温白色 (3500K)
¥60,900
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860775MY-VC430433/WW AHTN固有:163.4 (200V時)器具:3090温白色 (3500K)
¥110,900
¥35,980
¥39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860836MY-VC430433/W AHTN固有:165.0 (200V時)器具:3120白色 (4000K)
¥110,900
¥35,980
¥39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80861080MY-VC430433/L AHTN固有:159.2 (200V時)器具:3010電球色 (3000K)
¥110,900
¥35,980
¥39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80861518MY-VC430431/L AHTN固有:159.2 (200V時)器具:3010電球色 (3000K)
¥60,900
¥17,980
¥19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80861570MY-VC430433/D AHTN固有:161.9 (200V時)器具:3060昼光色 (6500K)
¥110,900
¥32,980
¥36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする