曜日別特売

My40形2000連調 V形230幅クリーンルーム

My40形2000連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形230幅クリーンルーム - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80859025MY-VC420431/N AHZ固有:152.6 (200V時)器具:2000昼白色 (5000K)
¥62,100
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80859585MY-VC420431/L AHZ固有:145.8 (200V時)器具:1910電球色 (3000K)
¥63,900
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80859610MY-VC420433/D AHZ固有:152.6 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)
¥113,900
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80859619MY-VC420431/WW AHZ固有:151.9 (200V時)器具:1990温白色 (3500K)
¥63,900
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80859680MY-VC420433/N AHZ固有:152.6 (200V時)器具:2000昼白色 (5000K)
¥112,100
¥35,980
¥39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860066MY-VC420433/W AHZ固有:152.6 (200V時)器具:2000白色 (4000K)
¥113,900
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860127MY-VC420433/L AHZ固有:145.8 (200V時)器具:1910電球色 (3000K)
¥113,900
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860398MY-VC420433/WW AHZ固有:151.9 (200V時)器具:1990温白色 (3500K)
¥113,900
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860590MY-VC420431/W AHZ固有:152.6 (200V時)器具:2000白色 (4000K)
¥63,900
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80861667MY-VC420431/D AHZ固有:152.6 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)
¥63,900
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする