My40形2500連調 V形230幅クリーンルーム
- 定格
- 初期照度補正付連続調光5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 16.4 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra83
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 明るさ
- FHF32形x1灯器具 定格出力相当
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1組
全10種類を絞り込む
光色
直管型LED(逆富士) の新着商品
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) 環境先進タイプ MY-V4405A2/N AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) 環境先進タイプ MY-V4405A2/W AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) 環境先進タイプ MY-V4405A2S/N AHTN三菱電機税込¥28,578¥25,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) 環境先進タイプ MY-V4405A2S/W AHTN三菱電機税込¥28,578¥25,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) 環境先進タイプ MY-V4505A2/N AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) 環境先進タイプ MY-V4505A2/W AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) 環境先進タイプ MY-V4505A2S/N AHTN三菱電機税込¥28,578¥25,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) 環境先進タイプ MY-V4505A2S/W AHTN三菱電機税込¥28,578¥25,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) 環境先進タイプ MY-V4705A2/N AHTN三菱電機税込¥30,778¥27,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) 環境先進タイプ MY-V4705A2/W AHTN三菱電機税込¥30,778¥27,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 全長1250(リニューアルサイズ) 環境先進タイプ MY-V4705A2S/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980カテゴリ


















