曜日別特売

My40形2000連調 V形150幅クリーンルーム

My40形2000連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機My40形2000連調 V形150幅クリーンルーム - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
全10種類を絞り込む
光色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80859296MY-VC420430/N AHZ固有:152.6 (200V時)器具:2000昼白色 (5000K)
¥60,600
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80859671MY-VC420430/L AHZ固有:145.8 (200V時)器具:1910電球色 (3000K)
¥62,400
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80859996MY-VC420432/WW AHZ固有:151.9 (200V時)器具:1990温白色 (3500K)
¥112,400
¥35,980
¥39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860197MY-VC420432/N AHZ固有:152.6 (200V時)器具:2000昼白色 (5000K)
¥110,600
¥35,980
¥39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860477MY-VC420432/W AHZ固有:152.6 (200V時)器具:2000白色 (4000K)
¥112,400
¥35,980
¥39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860651MY-VC420430/D AHZ固有:152.6 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)
¥62,400
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80861098MY-VC420432/D AHZ固有:152.6 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)
¥112,400
¥35,980
¥39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80861177MY-VC420432/L AHZ固有:145.8 (200V時)器具:1910電球色 (3000K)
¥112,400
¥35,980
¥39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80861430MY-VC420430/WW AHZ固有:151.9 (200V時)器具:1990温白色 (3500K)
¥62,400
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80861500MY-VC420430/W AHZ固有:152.6 (200V時)器具:2000白色 (4000K)
¥62,400
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする