曜日別特売

miffy吸水水切りマット 30×40cm やすらぎミッフィー

miffy吸水水切りマット 30×40cm やすらぎミッフィー - オカトーmiffy吸水水切りマット 30×40cm やすらぎミッフィー - オカトーmiffy吸水水切りマット 30×40cm やすらぎミッフィー - オカトーmiffy吸水水切りマット 30×40cm やすらぎミッフィー - オカトー

ミッフィーの水切りマット。

用途
ミッフィー 水切り
材質
表生地:ポリエステル100%、中材:ポリウレタン
厚さ(mm)
約5
寸法(縦×横)(mm)
約300×400
柄
やすらぎミッフィー
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80885641-
¥500
¥499
¥549(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする