アットアクア ステンレス製スライド水切りラック スリム

アットアクア ステンレス製スライド水切りラック スリム - パール金属アットアクア ステンレス製スライド水切りラック スリム - パール金属アットアクア ステンレス製スライド水切りラック スリム - パール金属

スライド式でシンクにピッタリ。
食器の水切りに。
シンク廻りがが広く使えます。
使わないときは立て掛けて収納できます。
場所をとらないスリムサイズ。
すべり止め付き

材質
本体:ステンレス鋼、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
452
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420~620×120×30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128560HB-5094
¥2,800
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする