パール金属
アットアクア ステンレス製スライド水切りラック
スライド式でシンクにピッタリ。
食器の水切りに。
シンク廻りがが広く使えます。
使わないときは立て掛けて収納できます。
すべり止め付き
材質
本体:ステンレス鋼、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
589
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420~620×200×300
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04128499
HB-5093
¥
3,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください