ワンタッチ日傘 形状記憶 晴雨兼用 単色 ブラック life-170-n-bk
- 仕様
- ワンタッチ式
- 材質
- 傘骨 :グラスファイバー、アルミ合金、シャフト:スチール、傘:ポリエステル
- 色
- 単色 ブラック
- 質量(g)
- 約258
- 遮光率(%)
- 100
- 紫外線遮断率(%)
- 100
- 紫外線カット
- UPF50+
- 骨数(本)
- 6
- 熱線カット率(%)
- 59
- 寸法(奥行D×高さH)(cm)
- 【折りたたみ時】単色タイプ:(約)5×25、ツートンタイプ:(約)5×27、【開いた時】単色タイプ:(約)92×52、ツートンタイプ:(約)93×52
- 内容量
- 1個
注意
※【ご使用について】※本製品は自動開閉式です。
※ 手動で傘を広げたり閉じたりすると製品が破損しますので、必ず操作ボタンを使用して傘を開閉するようにお願いいたします。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。必ずご理解の上ご購入ください。
※画像はモニターにより色あいが違って見える場合がございます。また一部イメージ画像を使用しております。あらかじめご了承ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ

































