外国語 追加コンテンツモデル

外国語 追加コンテンツモデル - カシオ計算機外国語 追加コンテンツモデル - カシオ計算機

ご自分の学習に合わせて収録内容をカスタマイズするコンテンツ追加用モデルです。
ドイツ語、フランス語、韓国語などの外国語コンテンツや、医学、理化学ほかの専門分野コンテンツなど、数多くの追加コンテンツをラインアップしており様々な学習に対応します。
大学生の第二外国語の学習にもおすすめです。

付属品
タッチペン1本 ・単3形アルカリ乾電池2本
質量(g)
約295(電池込み)
文字
キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)2本または単3形eneloop(エネループ)2本 ・パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158.5×102.0×18.4(閉時)
メモリー容量
約10GB(収録されているコンテンツを含みます)、空き容量約6.6GB(初期状態)
電池寿命
単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) eneloop(エネループ) の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloop)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)
主な機能
カラー液晶 、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、辞書登録機能(ホーム)、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エネループ対応、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)
画面仕様
5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
XD-SA9000BK 8089937080899370XD-SA9000BKブラック
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
5日以内出荷
XD-SA9000WE 8089943180899431XD-SA9000WEホワイト
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする