本格実務 検算タイプ デスク

本格実務 検算タイプ デスク - カシオ計算機

従来機種より約10%拡大した液晶で視認性が向上し、正確な計算をサポート。
一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。
優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が業務を強力にサポートします。
検算タイプ。12桁表示。
早打ちにこだわったキー性能
正確な早打ちを可能にする キーロールオーバー
入力時、キーから指を離す前に次のキーを押しはじめてもしっかり認識。
打ちやすさを追求した キー配列・形状
長年のノウハウを活かしスピーディーに計算をするためのキー配列を追求。さらに、人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。
抜群のタッチ感と数字が消えない 2色成型樹脂キー
本格実務電卓のキーは、指になじみやすいなめらかな表面仕上げ。さらに、数字が消えない2色成型構造を採用。
ストレスなく使える快適性能
周りを気にせず業務に集中できる サイレントタッチキー
タッチ音が気にならない静音設計。デスクワークに最適。
すべりを抑えて打ちやすい 大型ストッパー
本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能に。
光がさえぎられても計算可能な T・W・P(ツーウェイ・パワー)
ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護。
計算ミスの防止に役立つ視認性
打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能
計算状態(+-×÷)を常に画面表示し、計算ミスを軽減。
表示が見やすい大型ディスプレー
文字が大きく見やすい大型液晶が正確な計算をサポート。
優れた品質をお約束するゴールド保証
お買い上げ後、5年間製品保証の対象といたします。実務など、ビジネスにおいても安心してお使いいただけます。
エコマーク商品(環境保全型商品)認定
電卓では初めて、財団法人日本環境協会から「エコマーク商品(環境保全型商品)」に認定。認定された電卓は太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、また電池が簡単に取り出せる構造です。(エコマーク認定番号 第06135002号)
さらに本体材料に再生率100%樹脂を使用し※、鉛フリーはんだを採用するなど、環境に対してきめ細かい配慮が行われています。※上ケース・下ケース・電池ぶた(電池交換ができます)

色
シルバー
質量(g)
270
タイプ
デスクタイプ(卓上で便利)
電源
T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池:CR2025×1、電池寿命:約7年(1日1時間使用時)、オートパワーオフ
エコマーク認定
認定
桁数
12桁
機能
四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
表示形式
小数点セレクター (5/4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/切り上げ/四捨五入)
メモリー
メモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
ディスプレイ
計算状態表示、3桁位取り表示
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
188×135×36.6
キー
数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)、凹凸キー、タッチ音が静かなサイレントタッチキー、早打ち機能(3キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06135002
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06130140DS-20WKD-N
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする