本格実務 日数・時間計算タイプ デスク
従来機種より約10%拡大した液晶で視認性が向上し、正確な計算をサポート。
一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。
優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が簿記などの検定試験も強力にサポートします。
日数・時間計算タイプ。12桁表示。
早打ちにこだわったキー性能
正確な早打ちを可能にする キーロールオーバー
入力時、キーから指を離す前に次のキーを押しはじめてもしっかり認識。
打ちやすさを追求した キー配列・形状
長年のノウハウを活かしスピーディーに計算をするためのキー配列を追求。さらに、人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。
抜群のタッチ感と数字が消えない 2色成型樹脂キー
本格実務電卓のキーは、指になじみやすいなめらかな表面仕上げ。さらに、数字が消えない2色成型構造を採用。
ストレスなく使える快適性能
周りを気にせず業務に集中できる サイレントタッチキー
タッチ音が気にならない静音設計。デスクワークに最適。
すべりを抑えて打ちやすい 大型ストッパー
本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能に。
光がさえぎられても計算可能な T・W・P(ツーウェイ・パワー)
ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護。
計算ミスの防止に役立つ視認性
打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能
計算状態(+-×÷)を常に画面表示し、計算ミスを軽減。
表示が見やすい大型ディスプレー
文字が大きく見やすい大型液晶が正確な計算をサポート。
優れた品質をお約束するゴールド保証
お買い上げ後、5年間製品保証の対象といたします。実務など、ビジネスにおいても安心してお使いいただけます。
エコマーク商品(環境保全型商品)認定
電卓では初めて、財団法人日本環境協会から「エコマーク商品(環境保全型商品)」に認定。認定された電卓は太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、また電池が簡単に取り出せる構造です。(エコマーク認定番号 第06135002号)
さらに本体材料に再生率100%樹脂を使用し※、鉛フリーはんだを採用するなど、環境に対してきめ細かい配慮が行われています。※上ケース・下ケース・電池ぶた(電池交換ができます)
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 270
- タイプ
- デスクタイプ(卓上で便利)
- 電源
- T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池:CR2025×1、電池寿命:約7年(1日1時間使用時)、オートパワーオフ
- エコマーク認定
- 認定
- 桁数
- 12桁
- 機能
- 四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
- 表示形式
- 小数点セレクター (5/4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/切り上げ/四捨五入)
- メモリー
- メモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
- ディスプレイ
- 計算状態表示、3桁位取り表示
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 188×135×36.6
- キー
- 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)、凹凸キー、タッチ音が静かなサイレントタッチキー、早打ち機能(3キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
- グリーン購入法
- 適合
- エコマーク認定番号
- 06135002
- 内容量
- 1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ























