カシオ計算機
コンパクト 50音配列
四字熟語も一発表示。ポケットサイズに漢字・英和・和英辞典を収録。
質量(g)
90
文字
50音配列
電源(個)
CR2025×2
電池寿命
約5500時間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
119×79×12.9
主な機能
オートパワーオフ・電卓機能:10桁、四則定数計算、計算状態表示
画面仕様
【漢字】 24ドット / 全角4文字×1行 <全角:漢字> 【英和・和英】 16ドット / 全角6文字×2行 <全角:漢字・かな・カナ>
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80899555
XD-J55-N
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください