高校生 スタンダードモデル
「情報」を含めた7教科に対応するコンテンツを収録し、毎日の授業をサポート。システム英単語や山川一問一答・用語集など、実績豊富な参考書も収録し、内申対策から受験対策まで幅広くサポートします。
本モデルのコンテンツ数はプリセットコンテンツ151と、アフターコンテンツ4の155コンテンツです。
アフターコンテンツは、電子辞書ご購入後にお客様ご自身で電子辞書本体にダウンロードをしてご利用ください。
- 付属品
- タッチペン1本 ・単3形アルカリ乾電池2本
- 質量(g)
- 約295(電池込み)
- 文字
- キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池(LR6)2本または単3形eneloop(エネループ)2本 ・パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 158.5×102.0×18.4(閉時)
- メモリー容量
- 約10GB(収録されているコンテンツを含みます)、空き容量約5.2GB(初期状態)
- 電池寿命
- 単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) eneloop(エネループ) の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloop)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)
- 主な機能
- カラー液晶 、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、辞書登録機能(ホーム)、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エネループ対応、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)
- 画面仕様
- 5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
- 内容量
- 1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ



























