生活・ビジネス 生活・教養モデル

生活・ビジネス 生活・教養モデル - カシオ計算機生活・ビジネス 生活・教養モデル - カシオ計算機生活・ビジネス 生活・教養モデル - カシオ計算機

言葉や文化、歴史や自然に触れて、日本の知識を深める。
特色豊かな国語コンテンツで、言葉の力を磨くことができます。

付属品
タッチペン1本 ・単3形アルカリ乾電池2本
質量(g)
約295(電池込み)
文字
キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)2本または単3形eneloop(エネループ)2本 ・パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158.5×102.0×18.4(閉時)
メモリー容量
約10GB(収録されているコンテンツを含みます)、空き容量約4.3GB(初期状態)
電池寿命
単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) eneloop(エネループ) の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloop)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)
主な機能
カラー液晶 、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、辞書登録機能(ホーム)、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エネループ対応、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)
画面仕様
5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
XD-SA6500RD 8089930980899309XD-SA6500RDレッド
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
5日以内出荷
XD-SA6500BK 8089936180899361XD-SA6500BKブラック
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
5日以内出荷
XD-SA6500GD 8089950180899501XD-SA6500GDゴールド
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする