生活・ビジネス プロフェッショナル
一般的な辞書に加え、日本語・英語系の大辞典や様々な専門書を数多くを取り揃えた200コンテンツ収録。
日本と世界の文学3,000作品やクラシック名曲1,000フレーズを収録した、シリーズ最上位となるプロフェッショナルモデルです。
- 付属品
- タッチペン1本 ・単3形アルカリ乾電池2本
- 質量(g)
- 約295(電池込み)
- 文字
- キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池(LR6)2本または単3形eneloop(エネループ)2本 ・パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 158.5×102.0×18.4(閉時)
- メモリー容量
- 約10GB(収録されているコンテンツを含みます)、空き容量約4.7GB(初期状態)
- 電池寿命
- 単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) eneloop(エネループ) の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloop)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)
- 主な機能
- カラー液晶 ,クイックパレット付きパネル,選べる5段階文字サイズ,メニューの文字サイズ切替対応,教科書体ズーム,アイコン方式メニュー表示,レイアウト切り替え機能,すぐ出るプレビュー,ミニ辞書,ジャンプサーチ(例文/成句検索対応),複数辞書検索 / 便利な検索,国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索,例文/成句検索機能(センタリング表示対応),スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ,日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ,日本語で英語例文検索,履歴機能(ヒストリーサーチ),画面分割検索機能(さらに検索),部首読み/部首内画数検索,図から検索,手書き入力 / ソフトキーボード入力,EX-VOICE機能,動画再生,マイク機能,スクロール(フリック対応),ガイド(凡例)機能,辞書登録機能(ホーム),学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード),コンテンツプラス機能,カレンダー&時計機能,電卓機能(12桁),開閉電源ON/OFF機能,オートパワーオフ,レジューム機能,充電式エネループ対応,ブルーライトカット機能,無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)
- 画面仕様
- 5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
- 内容量
- 1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ









![チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52650869-240201-02.jpg)















