曜日別特売

UPS本体 FW-Tシリーズ シリアル通信

UPS本体 FW-Tシリーズ シリアル通信 - 三菱電機
質量(kg)
約12
シリーズ
FW-Tシリーズ
通信方式
シリアル通信仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全6種類を絞り込む
出力容量(kVA)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
出力容量(kVA)
停電補償時間
入出力接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80899781FW-T10C-0.75K0.758分間コンセント仕様
¥177,200
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
80899799FW-T10CT-1.0K15分間耐環境仕様、コンセント仕様
¥332,200
¥329,800
¥362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
80899808FW-T10C-1.0K15分間コンセント仕様
¥203,400
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
80899826FW-T10-1.0K15分間端子台仕様
¥194,600
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
80899851FW-T10CT-0.75K0.758分間耐環境仕様、コンセント仕様
¥288,200
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
80899878FW-T10-0.75K0.758分間端子台仕様
¥168,600
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする