曜日別特売

UPS本体 FW-Tシリーズ Eathernet通信

UPS本体 FW-Tシリーズ Eathernet通信 - 三菱電機
質量(kg)
約12
シリーズ
FW-Tシリーズ
通信方式
Ethernet仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全6種類を絞り込む
出力容量(kVA)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
出力容量(kVA)
停電補償時間
入出力接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80899817FW-T10N-0.75K0.758分間端子台仕様
¥205,200
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
80899860FW-T10N-1.0K15分間端子台仕様
¥228,800
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
80899869FW-T10CN-0.75K0.758分間コンセント仕様
¥213,000
¥209,800
¥230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
80899887FW-T10CNT-1.0K15分間耐環境仕様、コンセント仕様
¥354,000
¥349,800
¥384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
80899896FW-T10CN-1.0K15分間コンセント仕様
¥236,800
¥229,800
¥252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
80899905FW-T10CNT-0.75K0.758分間耐環境仕様、コンセント仕様
¥314,000
¥309,800
¥340,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする