曜日別特売

ソーラーライト&防犯カメラ用角柱クランプ

ソーラーライト&防犯カメラ用角柱クランプ - 長尾製作所ソーラーライト&防犯カメラ用角柱クランプ - 長尾製作所ソーラーライト&防犯カメラ用角柱クランプ - 長尾製作所ソーラーライト&防犯カメラ用角柱クランプ - 長尾製作所ソーラーライト&防犯カメラ用角柱クランプ - 長尾製作所ソーラーライト&防犯カメラ用角柱クランプ - 長尾製作所ソーラーライト&防犯カメラ用角柱クランプ - 長尾製作所ソーラーライト&防犯カメラ用角柱クランプ - 長尾製作所

ソーラーライトや防犯カメラ等を簡単に取り付ける事ができる柱やフェンス、柵等に適したクランプ金具です。 対応厚みは最小0mmから最大142mmまで対応し、対応柱幅は~145mmまで対応しています。 カーポートや駐車場等の屋外や工場や倉庫等の室内にも最適な柱/柵/フェンス向けのクランプです。 ネジでのクランプ式で簡単に取付ができます。またクランプ金具にはネジ切り加工を施してあるのでナット要らずドライバー1本で簡単設置します。 シンプルな造りで高強度な取付が可能です。 ライトやカメラの取付に雲台等のポールジョイントを使用しないため固定部の緩みや角度のずれが発生しにくく、メンテナンス性に優れています。 ソーラーライト&防犯カメラ専用の取付金具を搭載しています。 取付金具は縦/横の変更ができるので幅広い機種のソーラーライトや防犯カメラに対応しております。
すべての製品への対応を保証するものでは御座いませんので、購入前に取付金具の寸法を確認頂き、ライトやカメラ等の穴ピッチや穴径が適合するかを必ずご確認下さい。 ソーラーライト&防犯カメラ用取付ネジを2種類付属しております。

付属品
ゴムシート・ネジ一式・取扱説明書
寸法(mm)
横幅170×奥行50×高さ8※クランプ金具部分
製品質量(g)
約440
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80899275NB-CLAMP-KAKU01
¥2,600
¥2,598
¥2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする