樹脂製小型緩衝バリア SDガード
約100L注水可能です。
保管時は積み重ね可能です。
- 用途
- 道路・工事現場や商業施設などに。
- 材質
- 本体:ポリエチレン(PE)
- 高さ(mm)
- 500
- 奥行(mm)
- 500
- 間口(mm)
- 1000
- 内容量
- 1台
注意
※水が入った状態で積み重ねはできません。※保管時・使用時はエンジン・モーターなど発熱するものや排気ガスが直接当たらないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ





























