曜日別特売
SDguard-W 樹脂製小型緩衝バリア SDガード スイコー 80910055

SDguard-W 樹脂製小型緩衝バリア SDガード スイコー 80910055
SDguard-W 樹脂製小型緩衝バリア SDガード スイコー 80910055
SDguard-W 樹脂製小型緩衝バリア SDガード スイコー 80910055
SDguard-W 樹脂製小型緩衝バリア SDガード スイコー 80910055
SDguard-W 樹脂製小型緩衝バリア SDガード スイコー 80910055
SDguard-W 樹脂製小型緩衝バリア SDガード スイコー 80910055

樹脂製小型緩衝バリア SDガード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
色白
内容量1台注文コード80910055品番SDguard-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

約100L注水可能です。
保管時は積み重ね可能です。

用途
道路・工事現場や商業施設などに。
トラスコ品番
717-6523
色
白
材質
本体:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
500
奥行(mm)
500
間口(mm)
1000
注意
※水が入った状態で積み重ねはできません。
※保管時・使用時はエンジン・モーターなど発熱するものや排気ガスが直接当たらないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする