曜日別特売

iPad専用充電式タッチペン_軽量タイプ

iPad専用充電式タッチペン_軽量タイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン_軽量タイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン_軽量タイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン_軽量タイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン_軽量タイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン_軽量タイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン_軽量タイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン_軽量タイプ - ナカバヤシ
付属品
USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約38cm)、取扱説明書、交換用ペン先×1
本体質量(g)
約12.5
対応機種
2018年モデル以降のiPad全機種
対応
Apple Pencil純正ペン先、メーカー製TPEN-PSシリーズ
バッテリー
リチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×9×166
保証期間
1年
充電時間(分)
約18
ペン先径(Φmm)
1.8
充電端子
Type-C 5V800mA
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
連続使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TPEN-004BK 8090890880908908TPEN-004BKポリカーボネート、ペン先:POM(ポリアセタール)ブラック約15時間
¥4,980
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
TPEN-004W 8090980980909809TPEN-004W本体:ポリカーボネート、ペン先:POM(ポリアセタール)ホワイト約15
¥4,980
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする