ナカバヤシ
iPadPro13用衝撃吸収ケース
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約370
対応機種
13インチiPad Pro(M5/M4)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×13×288
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908540
TBC-IPP24302BK
ブラック
¥
7,830
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
80908978
TBC-IPP24302GY
グレー
¥
7,830
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください