ナカバヤシ
iPadPro13用衝撃吸収ケース
TBC-IPP24302GY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80908978
品番
TBC-IPP24302GY
参考基準価格(税別)
¥7,830
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
色
グレー
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約370
対応機種
13インチiPad Pro(M5/M4)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×13×288