iPad mini(2021)用エアリーカバー

iPad mini(2021)用エアリーカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用エアリーカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用エアリーカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用エアリーカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用エアリーカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用エアリーカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用エアリーカバー - ナカバヤシiPad mini(2021)用エアリーカバー - ナカバヤシ
材質
ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約130
対応機種
iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139×10×200
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80909048TBC-IPM2106PURパープル
¥5,200
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
80909450TBC-IPM2106Pピンク
¥5,200
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
80909897TBC-IPM2106BKブラック
¥5,200
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする