TBC-IPM2106BK iPad mini(2021)用エアリーカバー ナカバヤシ 80909897

TBC-IPM2106BK iPad mini(2021)用エアリーカバー ナカバヤシ 80909897
TBC-IPM2106BK iPad mini(2021)用エアリーカバー ナカバヤシ 80909897
TBC-IPM2106BK iPad mini(2021)用エアリーカバー ナカバヤシ 80909897
TBC-IPM2106BK iPad mini(2021)用エアリーカバー ナカバヤシ 80909897
TBC-IPM2106BK iPad mini(2021)用エアリーカバー ナカバヤシ 80909897
TBC-IPM2106BK iPad mini(2021)用エアリーカバー ナカバヤシ 80909897

iPad mini(2021)用エアリーカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80909897品番TBC-IPM2106BK
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
色
ブラック
材質
ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約130
対応機種
iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139×10×200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする