iPad 10.9用衝撃吸収背面ケース

iPad 10.9用衝撃吸収背面ケース - ナカバヤシiPad 10.9用衝撃吸収背面ケース - ナカバヤシiPad 10.9用衝撃吸収背面ケース - ナカバヤシiPad 10.9用衝撃吸収背面ケース - ナカバヤシiPad 10.9用衝撃吸収背面ケース - ナカバヤシiPad 10.9用衝撃吸収背面ケース - ナカバヤシiPad 10.9用衝撃吸収背面ケース - ナカバヤシiPad 10.9用衝撃吸収背面ケース - ナカバヤシ
材質
熱可塑性ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)
本体質量(g)
約130
対応機種
iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×11×253
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TBC-IP2203GY 8090854980908549TBC-IP2203GYグレー
¥3,260
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
TBC-IP2203BK 8090881180908811TBC-IP2203BKブラック
¥3,260
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする