TBC-IP2203BK iPad 10.9用衝撃吸収背面ケース ナカバヤシ 80908811

TBC-IP2203BK iPad 10.9用衝撃吸収背面ケース ナカバヤシ 80908811
TBC-IP2203BK iPad 10.9用衝撃吸収背面ケース ナカバヤシ 80908811
TBC-IP2203BK iPad 10.9用衝撃吸収背面ケース ナカバヤシ 80908811
TBC-IP2203BK iPad 10.9用衝撃吸収背面ケース ナカバヤシ 80908811
TBC-IP2203BK iPad 10.9用衝撃吸収背面ケース ナカバヤシ 80908811

iPad 10.9用衝撃吸収背面ケースTBC-IP2203BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80908811品番TBC-IP2203BK
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
色
ブラック
材質
熱可塑性ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)
本体質量(g)
約130
対応機種
iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×11×253

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする