iPadPro11用衝撃吸収ケース

iPadPro11用衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPadPro11用衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPadPro11用衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPadPro11用衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPadPro11用衝撃吸収ケース - ナカバヤシ
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
色
グレー
本体質量(g)
約290
対応機種
11インチiPad Pro(M5/M4)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×13×256
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80909127TBC-IPP24102GY
¥7,260
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする