TBC-IPP24102GY iPadPro11用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909127

TBC-IPP24102GY iPadPro11用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909127
TBC-IPP24102GY iPadPro11用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909127
TBC-IPP24102GY iPadPro11用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909127
TBC-IPP24102GY iPadPro11用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909127
TBC-IPP24102GY iPadPro11用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909127

iPadPro11用衝撃吸収ケースTBC-IPP24102GY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80909127
品番
TBC-IPP24102GY
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
色
グレー
本体質量(g)
約290
対応機種
11インチiPad Pro(M5/M4)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×13×256

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする