ナカバヤシ
iPadAir13用衝撃吸収背面ケース
材質
熱可塑性ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)
本体質量(g)
約173
対応機種
13インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×11×285
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908829
TBC-IPA24303PUR
パープル
¥
3,980
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
80909276
TBC-IPA24303LBL
ライトブルー
¥
3,980
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
80909556
TBC-IPA24303BK
ブラック
¥
3,980
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください