ナカバヤシ
iPadAir13用衝撃吸収背面ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー
パープル
ライトブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80909276
品番
TBC-IPA24303LBL
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ライトブルー
材質
熱可塑性ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)
本体質量(g)
約173
対応機種
13インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×11×285