ナカバヤシ
iPadPro11用ハードケースカバー
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約327
対応機種
11インチiPad Pro(M5/M4)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×13×255
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80909161
TBC-IPP24107GY
グレー
¥
6,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
80909696
TBC-IPP24107BK
ブラック
¥
6,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください