TBC-IPP24107GY iPadPro11用ハードケースカバー ナカバヤシ 80909161

TBC-IPP24107GY iPadPro11用ハードケースカバー ナカバヤシ 80909161
TBC-IPP24107GY iPadPro11用ハードケースカバー ナカバヤシ 80909161
TBC-IPP24107GY iPadPro11用ハードケースカバー ナカバヤシ 80909161
TBC-IPP24107GY iPadPro11用ハードケースカバー ナカバヤシ 80909161

iPadPro11用ハードケースカバーTBC-IPP24107GY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード80909161品番TBC-IPP24107GY
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
色
グレー
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約327
対応機種
11インチiPad Pro(M5/M4)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×13×255

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする