ナカバヤシ
iPadAir11用ハニカム衝撃吸収ケース
材質
ケース/熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約337
対応機種
11インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
196×14×250
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908445
TBC-IPA24104PUR
パープル
¥
6,830
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
80908628
TBC-IPA24104GY
グレー
¥
6,830
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
80909136
TBC-IPA24104LBL
ライトブルー
¥
6,830
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
80909651
TBC-IPA24104BK
ブラック
¥
6,830
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください