TBC-IPA24104LBL iPadAir11用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909136

TBC-IPA24104LBL iPadAir11用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909136
TBC-IPA24104LBL iPadAir11用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909136
TBC-IPA24104LBL iPadAir11用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909136
TBC-IPA24104LBL iPadAir11用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909136
TBC-IPA24104LBL iPadAir11用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909136

iPadAir11用ハニカム衝撃吸収ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ライトブルー
内容量1個注文コード80909136品番TBC-IPA24104LBL
参考基準価格(税別)¥6,830販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
色
ライトブルー
材質
ケース/熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約337
対応機種
11インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
196×14×250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする