iPadPro13用軽量ハードケースカバー

iPadPro13用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPadPro13用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPadPro13用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPadPro13用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPadPro13用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPadPro13用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPadPro13用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPadPro13用軽量ハードケースカバー - ナカバヤシ
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約292
対応機種
13インチiPad Pro(M5/M4)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×11×284
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TBC-IPP24300GY 8090933780909337TBC-IPP24300GYグレー
¥6,690
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
TBC-IPP24300BK 8090981880909818TBC-IPP24300BKブラック
¥6,690
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする