TBC-IPP24300BK iPadPro13用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80909818

TBC-IPP24300BK iPadPro13用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80909818
TBC-IPP24300BK iPadPro13用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80909818
TBC-IPP24300BK iPadPro13用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80909818
TBC-IPP24300BK iPadPro13用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80909818
TBC-IPP24300BK iPadPro13用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80909818
TBC-IPP24300BK iPadPro13用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80909818
TBC-IPP24300BK iPadPro13用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80909818
TBC-IPP24300BK iPadPro13用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80909818

iPadPro13用軽量ハードケースカバーTBC-IPP24300BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80909818品番TBC-IPP24300BK
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
色
ブラック
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約292
対応機種
13インチiPad Pro(M5/M4)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×11×284

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする