ナカバヤシ
iPadAir11用衝撃吸収ケース
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約295
対応機種
11インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×13×254
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908576
TBC-IPA24102PUR
パープル
¥
7,260
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
80909066
TBC-IPA24102GY
グレー
¥
7,260
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
80909565
TBC-IPA24102BK
ブラック
¥
7,260
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
80909599
TBC-IPA24102LBL
ライトブルー
¥
7,260
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください