ナカバヤシ
iPadAir11用衝撃吸収ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
パープル
ブラック
ライトブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80909066
品番
TBC-IPA24102GY
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
グレー
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約295
対応機種
11インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×13×254