ナカバヤシ
iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用 PUレザージャケット
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約375
対応機種
iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×23×255
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908391
TBC-IP2208CA
キャメル
¥
8,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
80909039
TBC-IP2208BK
ブラック
¥
8,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください