ナカバヤシ
iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用 PUレザージャケット
TBC-IP2208CA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
キャメル
キャメル
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80908391
品番
TBC-IP2208CA
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
キャメル
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約375
対応機種
iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×23×255