ナカバヤシ
iPadAir13用ハードケースカバー
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約421
対応機種
13インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×13×285
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908601
TBC-IPA24307LBL
ライトブルー
¥
7,120
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
80909249
TBC-IPA24307PUR
パープル
¥
7,120
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
80909477
TBC-IPA24307BK
ブラック
¥
7,120
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
80909739
TBC-IPA24307GY
グレー
¥
7,120
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください