ナカバヤシ
iPadAir13用ハードケースカバー
TBC-IPA24307LBL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー
グレー
パープル
ブラック
ライトブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80908601
品番
TBC-IPA24307LBL
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ライトブルー
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約421
対応機種
13インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×13×285