ナカバヤシ
iPad mini(2021)用ハニカム衝撃吸収ケース
材質
カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/熱可塑性ポリウレタン(TPU)
色
ブラック
本体質量(g)
約215
対応機種
iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×14×200
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908917
TBC-IPM2104BK
¥
6,590
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください