TBC-IPM2104BK iPad mini(2021)用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908917

TBC-IPM2104BK iPad mini(2021)用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908917
TBC-IPM2104BK iPad mini(2021)用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908917
TBC-IPM2104BK iPad mini(2021)用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908917
TBC-IPM2104BK iPad mini(2021)用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908917
TBC-IPM2104BK iPad mini(2021)用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908917
TBC-IPM2104BK iPad mini(2021)用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908917
TBC-IPM2104BK iPad mini(2021)用ハニカム衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908917

iPad mini(2021)用ハニカム衝撃吸収ケースTBC-IPM2104BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80908917
品番
TBC-IPM2104BK
参考基準価格(税別)¥6,590販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
材質
カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/熱可塑性ポリウレタン(TPU)
色
ブラック
本体質量(g)
約215
対応機種
iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×14×200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする