ナカバヤシ
iPadAir11インチ用マグカバー
材質
ポリカーボネート(PC)、ポリウレタン(PU)、 メタルシート、マグネット、ファイバーグラス
本体質量(g)
約355
対応機種
11インチiPad Air (M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×5.5×249
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908470
TBC-IPA2501GY
グレー
¥
7,120
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
80909021
TBC-IPA2501BK
ブラック
¥
7,120
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください