曜日別特売
TBC-IPA2501GY iPadAir11インチ用マグカバー ナカバヤシ 80908470

TBC-IPA2501GY iPadAir11インチ用マグカバー ナカバヤシ 80908470
TBC-IPA2501GY iPadAir11インチ用マグカバー ナカバヤシ 80908470
TBC-IPA2501GY iPadAir11インチ用マグカバー ナカバヤシ 80908470
TBC-IPA2501GY iPadAir11インチ用マグカバー ナカバヤシ 80908470
TBC-IPA2501GY iPadAir11インチ用マグカバー ナカバヤシ 80908470
TBC-IPA2501GY iPadAir11インチ用マグカバー ナカバヤシ 80908470
TBC-IPA2501GY iPadAir11インチ用マグカバー ナカバヤシ 80908470

iPadAir11インチ用マグカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード80908470品番TBC-IPA2501GY
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
色
グレー
材質
ポリカーボネート(PC)、ポリウレタン(PU)、 メタルシート、マグネット、ファイバーグラス
本体質量(g)
約355
対応機種
11インチiPad Air (M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×5.5×249

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする